Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay THT SiC-Schottky Diode 2 Paar gemeinsame Kathode, 650V / 16A, 3-Pin To-247AD 3L.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2098119
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-C16CP07L-M3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
Schottky Diode
vishay diode
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = To-247AD 3L.
Dauer-Durchlassstrom max. = 16A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 650V
Diodenkonfiguration = 2 Paar gemeinsame Kathode
Gleichrichter-Typ = Schottky-Diode
Diode Typ = SiC-Schottky
Pinanzahl = 3
Diodentechnologie = SiC-Schottky

Die Vishay 650-V-SiC-PIN-Schottky-Diode mit Durchlassstrom von 16 A.Majory-Trägerdiode mit Schottky-Technologie auf SiC-Breitband Spaltmaterial Positiver VF-Temperaturkoeffizient für einfache Parallelschaltung Praktisch kein Rückgewinnungsschwanz und keine Schaltverluste Temperaturinvariantes Schaltverhalten Maximale Betriebstemperatur von 175 °C am Übergang MPS-Struktur für hohe Robustheit gegenüber Überstrom-Überspannungen
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
To-247AD 3L.
Dauer-Durchlassstrom max.:
16A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
650V
Diodenkonfiguration:
2 Paar gemeinsame Kathode
Gleichrichter-Typ:
Schottky-Diode
Diode Typ:
SiC-Schottky
Pinanzahl:
3
Diodentechnologie:
SiC-Schottky
Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode, 2098119, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, Vishay, VSC16CP07LM3, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
25
Frei Haus
ab € 5,54*
€ 8,20*
1
€ 5,90*
ab € 5,30*
€ 11,32*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 125 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 205,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.