| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2098050 Herst.-Nr.: TBU-CA085-500-WH-Q EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Direction Typ = Bi-Directional Klemmenspannung max. = 425V Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = DFN Pinanzahl = 2 Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Das Bourns TBU-CA085-500-WH-Q-Produkt ist eine bidirektionale Hochgeschwindigkeits-Schutzkomponente mit niedriger Kapazität, die mit MOSFET-Halbleitertechnologie hergestellt wurde und zum Schutz vor Fehlern durch Kurzschlüsse, AC-Leistungskreuzungen, Induktion und Blitzstöße entwickelt wurde. Peak Impulsspannungs-Spannungsfestigkeit mit einer Dauer von weniger als 10 ms beträgt 850 V.Überlegener Stromkreisschutz. Überstrom- und Überspannungsschutz. Blockiert Überspannungen bis zu den Nenngrenzen. Hochgeschwindigkeitsleistung. Kleines SMD-Gehäuse. Weitere Informationen: | | Direction Typ: | Bi-Directional | Klemmenspannung max.: | 425V | Montage-Typ: | SMD | Gehäusegröße: | DFN | Pinanzahl: | 2 | Anzahl der Elemente pro Chip: | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: suppressordiode bidirektional, smd diode, 2098050, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, Bourns, TBUCA085500WHQ, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes |
| | |
| |