Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns TVS-Diode Bi-Directional Einfach 400V, 1-Pin, SMD DFN


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2098046
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     TBU-CA065-100-WH-Q
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
PIN-Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Direction Typ = Bi-Directional
Klemmenspannung max. = 400V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DFN
Pinanzahl = 1
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Weitere Informationen:
Direction Typ:
Bi-Directional
Klemmenspannung max.:
400V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DFN
Pinanzahl:
1
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Weitere Suchbegriffe: Suppressordiode, suppressordiode bidirektional, smd diode, 2098046, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, Bourns, TBUCA065100WHQ, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.012,69*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 1,00423* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.236,40*
€ 3.851,316
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.199,59*
€ 3.807,5121
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.090,99*
€ 3.678,2781
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.037,65*
€ 3.614,8035
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3.012,69*
€ 3.585,1011
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.