| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2098032 Herst.-Nr.: CD214B-S2D EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = DO-214AA (SMB) Dauer-Durchlassstrom max. = 2A Spitzen-Sperrspannung periodisch = 200V Diodenkonfiguration = Einfach Gleichrichter-Typ = Schottky-Diode Diode Typ = Schottky Pinanzahl = 2 Anzahl der Elemente pro Chip = 1 Diodentechnologie = Schottky
Die passivierten Gleichrichterdioden Glass Bourns CD214B-S2D bieten einen Durchlassstrom von 2 A mit einer Auswahl von sich wiederholenden Peak Reverse Voltage von 200 V. Maximaler durchschnittlicher Durchlassstrom IF(AV) 2 A.RoHS-konform Low Profile Geringer Leistungsverlust, hoher Wirkungsgrad Schutzart UL 94V-0 Halogenfrei Weitere Informationen: | | Montage-Typ: | SMD | Gehäusegröße: | DO-214AA (SMB) | Dauer-Durchlassstrom max.: | 2A | Spitzen-Sperrspannung periodisch: | 200V | Diodenkonfiguration: | Einfach | Gleichrichter-Typ: | Schottky-Diode | Diode Typ: | Schottky | Pinanzahl: | 2 | Anzahl der Elemente pro Chip: | 1 | Diodentechnologie: | Schottky |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2098032, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, Bourns, CD214BS2D, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers |
| | |
| |