| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2098005 Herst.-Nr.: CD214A-FS1D EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = DO-214AC (SMA) Dauer-Durchlassstrom max. = 1A Spitzen-Sperrspannung periodisch = 200V Diodenkonfiguration = Einfach Gleichrichter-Typ = Schottky-Diode Diode Typ = Schottky Pinanzahl = 2 Anzahl der Elemente pro Chip = 1 Diodentechnologie = Schottky
Die Bourns CD214A-FS1D bietet glasfaserpassivierte Gleichrichter für Gleichrichtungsanwendungen in einem kompakten Chip-Gehäuse, das mit dem Format DO-214AC (SMA) kompatibel ist. Die Glaspassivierten Gleichrichter bieten einen Durchlassstrom von 1 A mit einer Auswahl von wiederkehrenden Peak Reverse Voltage von 200 V. Der maximale Peak Forward Surge Current beträgt 30 A.RoHS-konform Low Profile Geringer Leistungsverlust, hoher Wirkungsgrad Schutzart UL 94V-0 Halogenfrei Weitere Informationen: | | Montage-Typ: | SMD | Gehäusegröße: | DO-214AC (SMA) | Dauer-Durchlassstrom max.: | 1A | Spitzen-Sperrspannung periodisch: | 200V | Diodenkonfiguration: | Einfach | Gleichrichter-Typ: | Schottky-Diode | Diode Typ: | Schottky | Pinanzahl: | 2 | Anzahl der Elemente pro Chip: | 1 | Diodentechnologie: | Schottky |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2098005, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, Bourns, CD214AFS1D, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers |
| | |
| |