Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tektronix P6243 Tastkopf Aktiv 1:10 1GHz BNC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Tektronix P6243 Tastkopf Aktiv 1:10 1GHz BNC
Tektronix P6243 Tastkopf Aktiv 1:10 1GHz BNC
Artikel-Nr.:
     108EL-2097860
Hersteller:
     Tektronix
Herst.-Nr.:
     P6243
EAN/GTIN:
     5059040633544
Suchbegriffe:
Oszilloskop-Tastkopf
Tastkopf
tastkopf oszilloskop
tastkopf
Prüfsonden Typ = Aktiv
Dämpfung = 1:10
Bandbreite = 1GHz
Steckertyp = BNC
Modellnummer = P6243
Anstiegszeit = 350ps

Lötbare Tastkopfspitzen (10), 1-Zoll-Erdungskabel (2), 3-Zoll-Erdungskabel (1), 6-Zoll-Erdungskabel (1), Y-Kabel-Adapter (1), SMT KlipChip-Adapter (2), Farbcodierungs-Clips, je 2, 5 Farben (1 Satz), rechtwinkliger Rechteckstift-Adapter (1), 100 Mil Rechteckstift-Adapter (1). Aktiver Tastkopf 6243 für SMDs. Der aktive FET-Tastkopf P6243 ist die Hochleistungs-Tastkopflösung für 500-MHz-Oszilloskope. Komplett mit einer Bandbreite von 1 GHz nur für den Tastkopf, bietet er eine 500-MHz-Systembandbreite bei Verwendung mit dem vollständigen Sortiment von Tektronix 500-MHz-Oszilloskopen. Der Tastkopf wird durch die TekProbe BNC-Schnittstelle gespeist. Dadurch entfällt die Notwendigkeit für zusätzliche Netzteile und Kabel bei Verwendung mit TekProbe BNC-Oszilloskopen. Er bietet eine überlegene Signalerfassung auf SMD-Bauelementen im Vergleich zu der viel höheren kapazitiven Last von passiven Tastköpfen. Das Zubehör und die Adapter (im Lieferumfang enthalten) ermöglichen eine einfache Befestigung an SMDs. 1 GHz Bandbreite (nur Tastkopf) Eingangskapazität ≤pF 1 MΩ Eingangswiderstand Direkter Zugriff auf SMD-Bauteile bis zu einem Rastermaß von 0,5 mm Zur Messung von CMOS-, BiCMOS-, ECL-, GaAs- und TTL-Logik Geringe Masse-Tastkopf/Kabel Kleine kompakte Tastkopfspitze und das vielseitige Befestigungszubehör ermöglichen den direkten Anschluss an das zu prüfende Bauteil. Bietet Oszilloskop-Bandbreite an der Tastkopfspitze für den Serie TDS3000 Tastkopf bis zu 1 GHz Bandbreite
Weitere Informationen:
Prüfsonden Typ:
Aktiv
Dämpfung:
1:10
Bandbreite:
1GHz
Steckertyp:
BNC
Modellnummer:
P6243
Anstiegszeit:
350ps
Weitere Suchbegriffe: tektronix tastkopf, 2097860, Mess- und Prüftechnik, Oszilloskope und Zubehör, Oszilloskop-Tastköpfe, Tektronix, P6243, Test & Measurement, Oscilloscopes & Accessories, Oscilloscope Probes
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
2
Frei Haus
ab € 3.002,86*
€ 3.128,29*
Lager 108
Frei Haus
ab € 3.311,81*
€ 3.546,02*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.546,02*
€ 4.219,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.502,97*
€ 4.168,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.438,28*
€ 4.091,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.311,81*
€ 3.941,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tektronix
TCA-BNC
ab € 681,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.