Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ezurio Dual Band WiFi-Antenne 2,4 GHz, 5,8 GHz Intern / 2.79 → 3.38dBi UFL Buchse Rundstrahlantenne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2097283
Hersteller:
     Ezurio
Herst.-Nr.:
     MAF95310
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundstrahlantenne
WLAN Antenne
wlan antenne
HF-Protokolle = WiFi (Dual Band)
Physische Form Antenne = I-Stab
Montageart = Leiterplatte
Verstärkung = 2.79 → 3.38dBi
Richtcharakteristik Antenne = Rundstrahlantenne
Höhe = 0.1mm
Breite = 36mm

Die Mini-Nano-Klingenflex von Laird Connectivity ist eine flexible Dual-Band-Planerantenne. Die flexible Platine kann in platzsparende Anwendungen eingebettet werden, bei denen ein gebogenes Gehäuse keine flache Oberfläche für die Antennenmontage bietet.Er hat eine Verstärkung von 3,38 dBi Frequenzbänder sind 2400-2500 MHz, 4900-5875MHz Die Polarisierung ist vertikal Omnidirektionale Antenne Steckverbinder ist Typ MHF I VSWR ist 2,0:1
Weitere Informationen:
HF-Protokolle:
WiFi (Dual Band)
Physische Form Antenne:
I-Stab
Montageart:
Leiterplatte
Verstärkung:
2.79 → 3.38dBi
Richtcharakteristik Antenne:
Rundstrahlantenne
Höhe:
0.1mm
Breite:
36mm
Weitere Suchbegriffe: 2097283, Passive Bauelemente, Antennen, WiFi Antennen, Ezurio, MAF95310, Passive Components, Antennas, WiFi Antennas, Laird Connectivity
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,16*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.