Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laird External Antennas WiFi Multiband-Antenne, Rundstrahlantenne, 380-960, 1395-6000 MHz, Kuppelförmig, 2.6dBi, 0.3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2097266
Hersteller:
     Laird External Antennas
Herst.-Nr.:
     CMS38606-30NF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundstrahlantenne
WLAN Antenne
wlan antenne
HF-Protokolle = WiFi
Frequenzbereich = 380-960, 1395-6000 MHz
Physische Form Antenne = Kuppelförmig
Anschlusslänge = 0.3m
Richtcharakteristik Antenne = Rundstrahlantenne

Die omnidirektionale Deckenmontageantenne von Laird Connectivity ist eine Breitbandantenne für den Innenbereich. Es hat ein flaches ästhetisch-neutrales Gehäuse. Sie wurde speziell geformt, um eine optimale Leistung von einer Deckenmontageposition aus zu bieten.Peak Gain beträgt 2,6 dBi bis 7,3 dBi Großer Frequenzbereich von 380-520 MHz bis 4300-6000 MHz Impedanz: 50 Ω Die Polarisierung ist vertikal VSWR ist weniger als 2,0:1
Weitere Informationen:
HF-Protokolle:
WiFi
Frequenzbereich:
380-960, 1395-6000 MHz
Physische Form Antenne:
Kuppelförmig
Anschlusslänge:
0.3m
Richtcharakteristik Antenne:
Rundstrahlantenne
Weitere Suchbegriffe: 2097266, Passive Bauelemente, Antennen, Multi-Band Antennen, Laird External Antennas, CMS3860630NF, Passive Components, Antennas, Multi-Band Antennas
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 69,11*
€ 96,75*
Lager 108
Frei Haus
ab € 73,40*
€ 99,26*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,26*
€ 118,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,65*
€ 116,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,39*
€ 107,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,90*
€ 101,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 82,90*
€ 98,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,40*
€ 87,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.