Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laird External Antennas 3G (UTMS), 4G (LTE), WiFi Multiband-Antenne, Rundstrahlantenne, Halter, 4.2dBi, 300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2097265
Hersteller:
     Laird External Antennas
Herst.-Nr.:
     CMQ69273P-30NF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LTE Antenne
Rundstrahlantenne
WLAN Antenne
lte antenne
HF-Protokolle = 3G (UTMS), 4G (LTE), WiFi
Montageart Antenne = selbstklebend
Anschlusslänge = 300mm
Richtcharakteristik Antenne = Rundstrahlantenne

Die MIMO-Antenne für Deckenmontage mit niedrigem PIM-Anschluss von Laird Connectivity ist eine omnidirektionale Antenne. Es verfügt über eine vollständige mobile 3G/4G LTE-Datenkommunikation an jedem Antennenanschluss. Die attraktive, kompakte Bauweise und der Formfaktor sind ideal für Anwendungen in InnenräumenDie maximale Verstärkung liegt zwischen 4,2 dBi und 6,0 dBi Großer Frequenzbereich von 698-806 MHz bis 2500-2700 MHz Impedanz: 50 Ω Die Polarisierung ist linear omnidirektional Vier Buchsenleisten vom Typ N für vier Anschlüsse VSWR ist weniger als 2,0:1
Weitere Informationen:
HF-Protokolle:
3G (UTMS), 4G (LTE), WiFi
Montageart Antenne:
selbstklebend
Anschlusslänge:
300mm
Richtcharakteristik Antenne:
Rundstrahlantenne
Weitere Suchbegriffe: 2097265, Passive Bauelemente, Antennen, Multi-Band Antennen, Laird External Antennas, CMQ69273P30NF, Passive Components, Antennas, Multi-Band Antennas
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 225,07*
€ 281,67*
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 228,46*
€ 299,63*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,67*
€ 335,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,94*
€ 325,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,80*
€ 309,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,43*
€ 292,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 242,65*
€ 288,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,07*
€ 267,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.