Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laird External Antennas 4G (LTE), WiFi Multiband-Antenne, Intern, Rundstrahlantenne, 698 → 960 MHz, 1350


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2097259
Hersteller:
     Laird External Antennas
Herst.-Nr.:
     CFD69383P-30NF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LTE Antenne
Rundstrahlantenne
WLAN Antenne
lte antenne
HF-Protokolle = 4G (LTE), WiFi
Frequenzbereich = 698 → 960 MHz, 1350 → 1550 MHz, 1690 → 4000 MHz
Anschlusstyp = Typ N-Buchse
Physische Form Antenne = Platte
Serie = CFD69383P
Richtcharakteristik Antenne = Rundstrahlantenne
Mit Leitung = Ja
Steckverbindertyp = Buchse

Die extrem flache MIMO-Antenne Laird Connectivity ist eine Innenantenne mit 2 Anschlüssen. Es handelt sich um eine omnidirektionale Breitbandantenne. Es lässt sich direkt und einfach an der Tile befestigen.Peak Gain liegt zwischen 3,7 dBi und 6,0 dBi Verschiedene Frequenzbänder von 698-806 MHz bis 3800-4000 MHz Impedanz: 50 Ω Die Polarisierung ist linear horizontal VSWR ist weniger als 2,0:1 PIM - 2 x 20 W - Max. (DBc) ist weniger als -150
Weitere Informationen:
HF-Protokolle:
4G (LTE), WiFi
Frequenzbereich:
698 → 960 MHz, 1350 → 1550 MHz, 1690 → 4000 MHz
Anschlusstyp:
Typ N-Buchse
Physische Form Antenne:
Platte
Serie:
CFD69383P
Richtcharakteristik Antenne:
Rundstrahlantenne
Mit Leitung:
Ja
Steckverbindertyp:
Buchse
Weitere Suchbegriffe: 2097259, Passive Bauelemente, Antennen, Multi-Band Antennen, Laird External Antennas, CFD69383P30NF, Passive Components, Antennas, Multi-Band Antennas
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 72,95*
€ 102,40*
Lager 108
Frei Haus
ab € 77,88*
€ 104,76*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,76*
€ 124,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,37*
€ 123,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,82*
€ 115,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,04*
€ 107,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 88,22*
€ 104,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,88*
€ 92,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.