| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2097242 Herst.-Nr.: 001-0014 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| HF-Protokolle = WiFi (Dual Band) Physische Form Antenne = Auflagefläche Montageart Antenne = selbstklebend Verstärkung = 2dBi Richtcharakteristik Antenne = Rundstrahlantenne Gewicht = 1.13g Serie = FlexPIFA
Die 2,4-GHz-FlexPIFA-Antenne Laird Connectivity wird mit U.FL-Steckverbinder geliefert. Er ist schnell und einfach zu installieren. Er kann auf verschiedenen nicht leitenden Oberflächen und Stärken installiert werden.Peak Gain beträgt 2 dBi Der Frequenzbereich beträgt 2,4 GHz Er verfügt über eine lineare Polarisierung Kann auf flachen oder gebogenen Oberflächen installiert werden Der Klebstoff hält an der Oberfläche während der Feuchtigkeitseinwirkung und bei Warm-/Kaltzyklen VSWR ist weniger als 2,0:1 Weitere Informationen: | | HF-Protokolle: | WiFi (Dual Band) | Physische Form Antenne: | Auflagefläche | Montageart Antenne: | selbstklebend | Verstärkung: | 2dBi | Richtcharakteristik Antenne: | Rundstrahlantenne | Gewicht: | 1.13g | Serie: | FlexPIFA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2097242, Passive Bauelemente, Antennen, WiFi Antennen, Ezurio, 0010014, Passive Components, Antennas, WiFi Antennas, Laird Connectivity |
| | |
| |