| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2095338 Herst.-Nr.: LC1D506BWS207 EAN/GTIN: 3606481211538 |
| |
|
| | |
| Spulenspannung = 24 V dc Anzahl der Pole = 3 Kontaktnennstrom = 50 A Reihe = TeSys D Funktion = Umkehrend Kontaktart = 3 Schließer Better World-Verifizierung = Green Premium
Das D-Schütz von Schneider Electric kombiniert eine lange mechanische und elektrische Lebensdauer und bietet ein hohes zuverlässiges Schütz. Es wurde für die Integration in Steuerungssysteme entwickelt und kann zur Erstellung eines Motorstarters für jede Art von Anwendung verwendet werden. Es verfügt über ein 3-poliges Schütz mit einer 24-V dc-Coil im großen Bereich und einer AC-3-Volllaststromaufnahme von 50 A.Umgebungslufttemperatur für Lagerung: -60 bis 80 °C. Schutzart: IP20 Weitere Informationen: | | Spulenspannung: | 24 V dc | Anzahl der Pole: | 3 | Kontaktnennstrom: | 50 A | Reihe: | TeSys D | Funktion: | Umkehrend | Kontaktart: | 3 Schließer | Better World-Verifizierung: | Green Premium |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2095338, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Schütze, Schneider Electric, LC1D506BWS207, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactors |
| | |
| |