Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity KEB EMV-Filter, 440 V ac, 150A, Gehäusemontage, Gewindebolzen, 3-phasig 8 mA / 50 → 60Hz Single


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2094320
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     150KEBS6AFPD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EMV-Filter
Netzfilter 3-Phasen
Netzfilter 3-Phasig
netzfilter 3-phasen 150a
Nennstrom max. = 150A
Betriebsspannung max. = 440 V ac
Montageart = Gehäusemontage
Anschlussart = Gewindebolzen
Anzahl der Phasen = 3
Serie = KEB
Betriebsfrequenz = 50 → 60Hz
Leckstrom = 8 mA
Betriebstemperatur max. = +85°C
Weitere Informationen:
Nennstrom max.:
150A
Betriebsspannung max.:
440 V ac
Montageart:
Gehäusemontage
Anschlussart:
Gewindebolzen
Anzahl der Phasen:
3
Serie:
KEB
Betriebsfrequenz:
50 → 60Hz
Leckstrom:
8 mA
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: netzfilter 3 phasen, 2094320, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Netzfilter, TE Connectivity, 150KEBS6AFPD, Passive Components, EMI Filters & Protection, Power Line Filters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 503,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 585,11*
€ 696,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 573,87*
€ 682,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 538,79*
€ 641,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 525,75*
€ 625,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 503,58*
€ 599,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.