Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity KEB EMV-Filter, 440 V ac, 100A, Gehäusemontage, Gewindebolzen, 3-phasig 6 mA / 50 → 60Hz Single


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2094317
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     100KEBS6AFPD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EMV-Filter
Netzentstörfilter
Netzfilter 3-Phasen
Netzfilter 3-Phasig
Nennstrom max. = 100A
Betriebsspannung max. = 440 V ac
Montageart = Gehäusemontage
Anschlussart = Gewindebolzen
Anzahl der Phasen = 3
Serie = KEB
Betriebsfrequenz = 50 → 60Hz
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +85°C

Der te Connectivity KEB-Serie 3-phasige Universal-EMI-Filter verfügt über eine einstufige Delta-(3-adrig + Masse)-Konfiguration. Er hat elektrische Nennwerte von 3-phasiger 440-V ac-Spannung und 100 A Strom. Diese Netzleitungsfilter sind universell und kostengünstig mit guter Leistungsdämpfung. Er wurde für den Einsatz in idealen Anwendungen wie HLK, Gleichrichter und industriellen Steuerungssystemen entwickelt.Betriebsfrequenz = 50/60 Hz Leckstrom = 6 mA Standard-Dämpfungsleistung Chassismontage Betriebstemperaturbereich = -25 °C bis +85 °C.
Weitere Informationen:
Nennstrom max.:
100A
Betriebsspannung max.:
440 V ac
Montageart:
Gehäusemontage
Anschlussart:
Gewindebolzen
Anzahl der Phasen:
3
Serie:
KEB
Betriebsfrequenz:
50 → 60Hz
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: netzentstörfilter 3 phasen, netzentstörfilter, 2094317, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Netzfilter, TE Connectivity, 100KEBS6AFPD, Passive Components, EMI Filters & Protection, Power Line Filters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 701,87*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 350,935* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 796,62*
€ 947,9778
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 781,60*
€ 930,104
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 743,72*
€ 885,0268
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 726,55*
€ 864,5945
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 701,87*
€ 835,2253
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.