Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity KEP EMV-Filter, 440 V ac, 50A, Gehäusemontage, Anschlussblock, 3-phasig 8,5 mA / 50 → 60Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2094303
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     50KEPS10AFPW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EMV-Filter
Netzfilter 3-Phasen
Netzfilter 3-Phasig
netzfilter 3-phasen 50a
Nennstrom max. = 50A
Betriebsspannung max. = 440 V ac
Montageart = Gehäusemontage
Anschlussart = Anschlussblock
Anzahl der Phasen = 3
Serie = KEP
Betriebsfrequenz = 50 → 60Hz
Leckstrom = 8,5 mA
Betriebstemperatur max. = +85°C
Weitere Informationen:
Nennstrom max.:
50A
Betriebsspannung max.:
440 V ac
Montageart:
Gehäusemontage
Anschlussart:
Anschlussblock
Anzahl der Phasen:
3
Serie:
KEP
Betriebsfrequenz:
50 → 60Hz
Leckstrom:
8,5 mA
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: netzfilter 3 phasen, 2094303, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Netzfilter, TE Connectivity, 50KEPS10AFPW, Passive Components, EMI Filters & Protection, Power Line Filters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 253,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,50*
€ 389,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,23*
€ 360,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,09*
€ 327,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,49*
€ 319,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,83*
€ 302,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.