| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2094264 Herst.-Nr.: C2B157FN EAN/GTIN: 5010146000326 |
| |
|
| | |
| Falzung = Rolle Farbe = Blau Blattgröße = 150000 x 175mm Anzahl der Schichten = 2 Blattanzahl = 405 Reihe = Essentials Better World-Verifizierung = FSC zertifiziert Handelsname = Flat Sheet Blue Centrefeed Roll
Die blaue mittlere Hygiene-Rolle mit flacher Platte von Nordholz verwendet Recyclingpapier. Er wird mit 405 Blatt pro Rolle geliefert.Er ist kompatibel mit DCPCFW-Spender Weitere Informationen: | | Falzung: | Rolle | Farbe: | Blau | Blattgröße: | 150000 x 175mm | Anzahl der Schichten: | 2 | Blattanzahl: | 405 | Reihe: | Essentials | Better World-Verifizierung: | FSC zertifiziert | Handelsname: | Flat Sheet Blue Centrefeed Roll |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rollenpapierhandtücher, Einmal-Handtücher, Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, handtuchrolle 2-lagig blau, handtuchrollen blau, handtuchrollen 2 lagig, 2094264, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Waschraum-Zubehör, Papiertücher, Northwood Hygiene, C2B157FN, Facilities Cleaning & Maintenance, Washroom Equipment & Supplies, Paper Towels |
| | |
| |