Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollenlager Typ Kugelförmig, Innen-Ø 65mm / Außen-Ø 140mm, Breite 33mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2092270
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     N 313 ECP
EAN/GTIN:
     7316577109392
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager skf
zylinderrollenlager
Innendurchmesser = 65mm
Außendurchmesser = 140mm
Rollenlager Typ = Kugelförmig
Axiallager-Breite = 33mm

Das SKF-Wälzlager wird mit einem metrischen Messsystem und einer Toleranzgruppe für normale (Pn) Ausführung geliefert. Das Lager hat einen Bohrungsdurchmesser von 40 mm, einen Außendurchmesser von 80 mm und eine Breite von 23 mm.Lagerstahl-Lagermaterial 0° nomineller Kontaktwinkel
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
65mm
Außendurchmesser:
140mm
Rollenlager Typ:
Kugelförmig
Axiallager-Breite:
33mm
Weitere Suchbegriffe: 2092270, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Nadellager, SKF, N313ECP, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Roller Bearings
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 153,39*
€ 168,10*
1
Frei Haus
ab € 154,05*
€ 168,94*
6 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 164,40*
€ 179,06*
1
€ 4,95*
ab € 172,364*
€ 189,214*
Lager 108
1
Frei Haus
ab € 290,64*
€ 321,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 321,95*
€ 383,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 321,72*
€ 382,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 315,48*
€ 375,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,41*
€ 356,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,64*
€ 345,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
HJ 205 EC
ab € 57,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.