Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Kurvenrolle, Wellen-Ø 19mm, 3470N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2091940
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     KR 19 PP
EAN/GTIN:
     7316571594552
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
skf kurvenrolle kr 19
kurvenrollen skf
Walzendurchmesser = 19mm
Typ = Stift
Bohrungsgröße = 8mm
Statische Traglast = 3800N
Dynamische Traglast = 3470N

Das SKF Nadellager ist eine zylindrische Rolle mit kleinem Durchmesser im Verhältnis zu ihrer Länge. Er hat einen Bohrungsdurchmesser von 8 mm und einen Außendurchmesser von 19 mm. Das modifizierte Rollen-/Laufbahnprofil verhindert Spannungsspitzen zur Verlängerung der Lagerlebensdauer. Die SKF liefert Nadellager in vielen verschiedenen Ausführungen, Serien und in einer Vielzahl von Größen, wodurch sie für eine Vielzahl von Betriebsbedingungen und Anwendungen geeignet sind.Einreihiges Design Zylindrische Bohrung Stahllager
Weitere Informationen:
Walzendurchmesser:
19mm
Typ:
Stift
Bohrungsgröße:
8mm
Statische Traglast:
3800N
Dynamische Traglast:
3470N
Weitere Suchbegriffe: kurvenrollen kr, 2091940, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, SKF, KR19PP, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Cam Followers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 28,68*
€ 43,08*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 49,27*
€ 67,72*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,72*
€ 80,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,04*
€ 78,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,54*
€ 74,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,12*
€ 66,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,88*
€ 65,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,27*
€ 58,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.