| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2091906 Herst.-Nr.: 2207 ETN9 EAN/GTIN: 7316576625251 |
| |
|
| | |
| Innendurchmesser = 35mm Außendurchmesser = 72mm Axiallager-Breite = 23mm Kugellager = Selbstausrichtendes Kugellager Dichtungsanordnung = Offene Bauweise Lagerspiel = CN Material = Stahl Kugelmaterial = Stahl Käfigmaterial = Nichtmetallisch Anzahl der Reihen = 2 Statische Traglast = 8.8kN Dynamische Traglast = 30.2kN Bohrung Typ = Parallel Lager-Serie = 2 Leicht Teillagercode = 2207
Die SKF selbstausrichtenden Kugellager mit zwei Reihen von Kugeln mit Bohrungsdurchmesser 35 mm und Außendurchmesser 72 mm. Er hat eine gemeinsame gerodelte Laufbahn im Außenring und zwei tiefe, ununterbrochene Laufbahnnuten im Innenring. Die Lager sind unempfindlich gegenüber Winkelversatz der Welle im Verhältnis zum Gehäuse, der durch Wellenausschlag verursacht werden kann.Zylindrische Bohrung Stahllager Weitere Informationen: | | Innendurchmesser: | 35mm | Außendurchmesser: | 72mm | Axiallager-Breite: | 23mm | Kugellager: | Selbstausrichtendes Kugellager | Dichtungsanordnung: | Offene Bauweise | Lagerspiel: | CN | Material: | Stahl | Kugelmaterial: | Stahl | Käfigmaterial: | Nichtmetallisch | Anzahl der Reihen: | 2 | Statische Traglast: | 8.8kN | Dynamische Traglast: | 30.2kN | Bohrung Typ: | Parallel | Lager-Serie: | 2 Leicht | Teillagercode: | 2207 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 630, Pendelkugellager, skf 1207 din 630, führungslager, skf führungslager, 2091906, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Kugellager, SKF, 2207ETN9, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Ball Bearings |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 19,54* | € 25,90* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 19,48* | € 25,91* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 21,34* | € 28,30* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 22,49* | € 29,96* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 30,97* | € 40,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|