Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samtec TCSD IDC Buchse, Raster 2mm Abgeschlossen, Anschluss A Tiger Eye IDC


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2085909
Hersteller:
     Samtec
Herst.-Nr.:
     TCSD-13-01-F-N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
flachkabel
Steckverbinder 1 = Tiger Eye IDC
Raster = 2mm
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Abgeschlossen
Gender Steckverbinder 2 = Buchse
AWG = 28 AWG
Serie = TCSD
Länge = 3.175mm
Betriebstemperaturbereich = -40 → +105 °C.
Weitere Informationen:
Steckverbinder 1:
Tiger Eye IDC
Raster:
2mm
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Abgeschlossen
Gender Steckverbinder 2:
Buchse
AWG:
28 AWG
Serie:
TCSD
Länge:
3.175mm
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +105 °C.
Weitere Suchbegriffe: 2085909, Kabel und Drähte, Platinen-Verbindungskabel und Flachbandkabel, Samtec, TCSD1301FN, Cables & Wires, Wire to Board Cables & Ribbon Cable, Ribbon Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,16011*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 19 Stück (ab € 4,11369* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 121,80007*
€ 144,94208
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 117,08009*
€ 139,32531
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 103,16012*
€ 122,76054
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 89,22001*
€ 106,17181
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 78,16011*
€ 93,01053
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.