Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics TVS-Diode Uni-Directional Einfach 14.4V 10.4V min., 2-Pin, SMD SMB Flach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2085163
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     SMB15F8.5A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Diodenkonfiguration = Einfach
Klemmenspannung max. = 14.4V
Durchschlagspannung min. = 10.4V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SMB Flach
Pinanzahl = 2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 1500W
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Einfach
Klemmenspannung max.:
14.4V
Durchschlagspannung min.:
10.4V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SMB Flach
Pinanzahl:
2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
1500W
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Weitere Suchbegriffe: smb diode, smd diode, 2085163, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, STMicroelectronics, SMB15F85A, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,35*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 625 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.