Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics TVS-Diode Uni-Directional Einfach 42.1V 31.9V min., 2-Pin, SMD SMB Flach


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2085133
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     SMB15F26A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Direction Typ = Uni-Directional
Klemmenspannung max. = 42.1V
Durchschlagspannung min. = 31.9V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SMB Flach
Pinanzahl = 2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 1500W
Anzahl der Elemente pro Chip = 1

Die STMicroelectronics TVS-Diode wurde zum Schutz empfindlicher Stromkreise vor Überspannungen entwickelt. Er arbeitet mit planarer Technologie, wodurch er mit High-End-Stromkreisen kompatibel ist, bei denen ein niedriger Leckstrom und eine hohe Sperrschichttemperatur erforderlich sind, um eine langfristige Zuverlässigkeit und Stabilität zu gewährleisten.Mattverzinnte Kabelbearbeitung 1500 °C maximale Betriebstemperatur Bis zu 600 W Leistung
Weitere Informationen:
Direction Typ:
Uni-Directional
Klemmenspannung max.:
42.1V
Durchschlagspannung min.:
31.9V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SMB Flach
Pinanzahl:
2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
1500W
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Weitere Suchbegriffe: smb diode, smd diode, 2085133, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, STMicroelectronics, SMB15F26A, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 960,45*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,19209* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.091,10*
€ 1.298,409
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.074,20*
€ 1.278,298
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.033,05*
€ 1.229,3295
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.003,80*
€ 1.194,522
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 960,45*
€ 1.142,9355
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.