| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2084644 Herst.-Nr.: 2084644 EAN/GTIN: 5059044237373 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Kunststoff-Kabelverschraubung Reihe = Robuste Ausführung Serie = WNAP Gewindegröße = PG16
Nylon-Kabelverschraubung von RS Pro Die Nylonkabelverschraubungen von RS Pro sind ideal für den Einsatz in einer Reihe von Kabel- und Verdrahtungsanwendungen in einer Vielzahl von Industrieumgebungen. Das Nylonmaterial macht diese Kabelverschraubungen sehr Durable und kann selbst bei hohen Temperaturen, die häufig in anspruchsvollen Umgebungen zu finden sind, ihre Leistung optimal erbringen. Diese Kabelverschraubungen haben metrische oder PG-Gewinde, die eine Zugentlastung für Kabel bieten, um ein Brechen zu verhindern und ihre Zuverlässigkeit und Stabilität zu gewährleisten. Darüber hinaus ist der Steckverbinder dank der NBR-Innenteile gemäß IP68 ausgelegt, wodurch er extrem langlebig ist und die internen Verbindungen und empfindlichen Verdrahtungen schützt, was ihn zu einer idealen Lösung macht, bei der eine robuste und zuverlässige Verbindung in rauen Umgebungen erforderlich ist. Eigenschaften und Vorteile: Diese RS Pro Kabelverschraubung ist ideal für den Einsatz in einer Reihe von Branchen und Umgebungen als Lösung zur sicheren Kopplung und Verbindung von Kabeln und Leitungen in einer Vielzahl von verschiedenen Anwendungen Diese Kabelverschraubungen sorgen dafür, dass die Kabel nicht herausgezogen oder verdreht werden, wodurch die Verbindung zwischen dem Kabel und der Maschine sicherer wird und eine kontinuierliche Leistung gewährleistet wird Darüber hinaus bieten die metrischen oder PG-Gewinde eine Zugentlastung, um zu verhindern, dass die Kabel beschädigt werden oder brechen, was eine lange Lebensdauer und einen effizienten Betrieb bietet Die Schutzart IP68 bedeutet, dass sie ideal für raue Umgebungen sind und beständig gegen Feuchtigkeit, Flüssigkeit, Schmutz und Staub sind, während das Nylonmaterial ihnen extreme Temperaturschwankungen widersteht Erhältlich in PG- oder M-Größen Kompatibel mi Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Kunststoff-Kabelverschraubung | Reihe: | Robuste Ausführung | Serie: | WNAP | Gewindegröße: | PG16 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2084644, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Schwere Steckverbinder Zubehör, RS PRO, WNAPPG16B, Connectors, Power Connectors, Heavy Duty Power Connector Accessories |
| | |
| |