Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Nockenschalter, 1-polig / 16A, 4 Schließer, 690 V, 1-phasig, 4-Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2083904
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2083904
EAN/GTIN:
     5059044228685
Suchbegriffe:
Nockenschalter
nockenschalter 16a
nockenschalter
nockenschalter 1pol
Kontakt-Anzahl und -Position = 1P
Kontakt-Konfiguration = 4 Schließer
Elektrische Phasen = 1
Strom max. = 16A
Spannung max. = 690 V
Positionenanzahl = 4
Länge = 48mm
Breite = 48mm
Abmessungen = 48 x 48mm

RS Pro Drehnocken Die RS PRO RS Pro Drehnockenschalter sind ideal für den Einsatz in Industrie, Handel, Bauwesen oder Maschinenbau. Jeder Schalter von RS Pro bietet Zuverlässigkeit und optimale Leistung für industrielle Steuerungen an gefährlichen Maschinen, bei denen ein sicherer Betrieb unerlässlich ist. Sie sind für den Schaltungsanschluss, mehrstufiges Schalten, Umschalten, Ein- und Ausschalten sowie für den Motorstart konzipiert und sind daher vielseitig für den Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungen in einer Vielzahl von verschiedenen Branchen. Eigenschaften und Vorteile: Die Serie von RS Pro Drehnockenschaltern ist ideal Zur Steuerung vieler verschiedener Stromkreise mit einem einzigen Schalter Jeder Nockenschalter bietet mehrere verschiedene Positionen, die sein können Für eine Vielzahl von verschiedenen Anwendungen und Aufgaben Dank der Türplattenmontage mit 4 Schraubbefestigungen ist jeder Schalter schnell und einfach zu installieren, ohne Ausfallzeiten zu verursachen Die Schalter sind Durable und halten selbst den schwierigsten Umgebungen stand und eignen sich ideal für leichte bis schwere Anwendungen Die Betriebstemperaturbereiche liegen zwischen -25 und +55 °C. Anwendungen: Drehnockenschalter sind hochgradig anpassbare Produkte, die in einer Vielzahl von Umgebungen eingesetzt werden können, in denen mehrere Schaltvorgänge erforderlich sind, sowohl für Haupt- als auch für Hilfsstromkreise. Sie werden häufig zum direkten Starten und Stoppen von Motoren in Industrie- und Automatisierungsprozessen und Maschinen von einem einzigen Schalter aus verwendet, um ein sicheres und verantwortungsvolles Arbeiten zu gewährleisten, und können einfach in einer Vielzahl von Kontaktabläufen konfiguriert werden, um den Anforderungen des Bedieners gerecht zu werden. Drehnockenschalter können verwendet werden für: Gefährliche Geräte wie Motoren, bei denen ein Eingriff durch den Menschen erforderlich ist Betrieb Öffentliche Gebäude zur Steuerung der Beleuchtung in Toiletten, Fluren usw. Zulassungen und Zertifizierungen: IEC 60947 C22.2 Nr. 14 Schutzart IP20 (Frontschutz) Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und entspricht strengen Industriestandards. Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir uns ihrer außergewöhnlichen Qualität sicher sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Kontakt-Anzahl und -Position:
1P
Kontakt-Konfiguration:
4 Schließer
Elektrische Phasen:
1
Strom max.:
16A
Spannung max.:
690 V
Positionenanzahl:
4
Länge:
48mm
Breite:
48mm
Abmessungen:
48 x 48mm
Weitere Suchbegriffe: 2083904, Schalter, Drehschalter und Zubehör, RS PRO, GN1283U, Switches, Rotary Switches & Components, Cam Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,94*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,92*
€ 47,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,94*
€ 38,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.