Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Rollenlager Typ Konus, Innen-Ø 80mm / Außen-Ø 170mm, Breite 61.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2080072
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     32316 J2
EAN/GTIN:
     7316577006127
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager skf
kegelrollenlager
Innendurchmesser = 80mm
Außendurchmesser = 170mm
Rollenlager Typ = Konus
Axiallager-Breite = 61.5mm
Bohrung Typ = Parallel

Die einreihigen Kegelrollenlager SKF sind für kombinierte Lasten ausgelegt, d. H. Gleichzeitig wirkende radiale und axiale Lasten. Die Projektionslinien der Laufbahnen treffen an einem gemeinsamen Punkt auf der Lagerachse aufeinander, um eine echte Rollbewegung und damit geringe Reibungsmomente im Betrieb zu gewährleisten. Die axiale Belastbarkeit von Kegelrollenlagern steigt mit zunehmendem Kontaktwinkel. Die Größe des Kontaktwinkels, die in der Regel zwischen 10° und 30° liegt, hängt vom Berechnungsfaktor e ab, je größer der Wert e, desto größer der Kontaktwinkel.Geringe Reibung Verbesserte Betriebssicherheit Starre Lageranwendung Ein einreihiges Kegelrollenlager wird typischerweise gegen ein zweites Kegelrollenlager eingestellt. Durch die Anwendung einer Vorspannung kann eine starre Lageranwendung erreicht werden. Einfahrzeit mit verringerten Temperaturspitzen Trennbar und austauschbar Der Innenring mit Rollen- und Käfigbaugruppe (Konus) kann separat vom Außenring (Außenring) montiert werden. Darüber hinaus sind die trennbaren Komponenten (Abb. 6) sind austauschbar. Dies erleichtert die Montage, Demontage und auch Wartungsinspektionen.
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
80mm
Außendurchmesser:
170mm
Rollenlager Typ:
Konus
Axiallager-Breite:
61.5mm
Bohrung Typ:
Parallel
Weitere Suchbegriffe: 2080072, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Nadellager, SKF, 32316J2, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Roller Bearings
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 140,91*
€ 156,30*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 142,74*
€ 157,00*
1
Frei Haus
ab € 142,90*
€ 157,73*
1
€ 4,95*
ab € 157,884*
€ 174,414*
Lager 108
1
Frei Haus
ab € 269,21*
€ 299,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,19*
€ 356,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,11*
€ 355,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,79*
€ 349,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,39*
€ 331,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,21*
€ 320,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
32316-A
ab € 115,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.