Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET FLLE2-Q EMV-Filter, 300 V ac/dc, 6A, Gehäusemontage, 1-phasig / 50-60Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2077443
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     FLLE2006AQDB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EMV-Filter
Netzfilter 1-Phasig
emv-filter 6a
emv-filter
Nennstrom max. = 6A
Betriebsspannung max. = 300 V ac/dc
Montageart = Gehäusemontage
Anzahl der Phasen = 1
Serie = FLLE2-Q
Betriebsfrequenz = 50-60Hz
Weitere Informationen:
Nennstrom max.:
6A
Betriebsspannung max.:
300 V ac/dc
Montageart:
Gehäusemontage
Anzahl der Phasen:
1
Serie:
FLLE2-Q
Betriebsfrequenz:
50-60Hz
Weitere Suchbegriffe: 2077443, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Netzfilter, KEMET, FLLE2006AQDB, Passive Components, EMI Filters & Protection, Power Line Filters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,70*
€ 37,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,06*
€ 36,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.