Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET FLLE2-Q EMV-Filter, 300 V ac/dc, 6A, Gehäusemontage, 1-phasig / 50-60Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2077442
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     FLLE2006AQDB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EMV-Filter
Netzentstörfilter
Netzfilter 1-Phasig
netzentstörfilter 1-phasig
Nennstrom max. = 6A
Betriebsspannung max. = 300 V ac/dc
Montageart = Gehäusemontage
Anzahl der Phasen = 1
Serie = FLLE2-Q
Betriebsfrequenz = 50-60Hz

Der einphasige 6-A-EMI-Filter der Serie KEMET Flle2-Q mit mittlerer oder hoher Dämpfung. Er verfügt über ein Metallgehäuse mit selbstverlöschendem Harz und wird für allgemeine Zwecke verwendet.Nenntemperatur: 40 °C. RoHS-konform
Weitere Informationen:
Nennstrom max.:
6A
Betriebsspannung max.:
300 V ac/dc
Montageart:
Gehäusemontage
Anzahl der Phasen:
1
Serie:
FLLE2-Q
Betriebsfrequenz:
50-60Hz
Weitere Suchbegriffe: netzentstörfilter, emv-filter 6a, 2077442, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Netzfilter, KEMET, FLLE2006AQDB, Passive Components, EMI Filters & Protection, Power Line Filters
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
24
Frei Haus
ab € 18,22*
€ 21,85*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 16,47*
€ 33,04*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 524,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schaffner
FN2020-6-06
ab € 12,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.