Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Audiokabel Mikrofonkabel 2-adrig 0,078 mm² PE, Außen-ø 2 X 4mm, L. 25m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2075348
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2075348
EAN/GTIN:
     5059044225240
Suchbegriffe:
Mikrofonkabel
Mikrofonpatchkabel
mikrofonkabel 2x0,5
mikrofonkabel
Audiokabel-Typ = Mikrofonkabel
Aderzahl = 2
Leiterquerschnitt = 0,078 mm²
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Isoliermaterial = PE
Außendurchmesser = 2 X 4mm
Länge = 25m
Certification RPC = Fca
Betriebstemperatur max. = +60°C
Verhalten im Brandfall = Selbstverlöschend
Mantelfarbe = Grau
Litzenzahl = 10

RS Pro Multicore Mikrofonkabel 100 m RS Pro unterstützt Toningenieure weiterhin mit den neuesten hochwertigen Kabeln. Hier stellen wir Ihnen ein zweiadriges, einzeln geläpptes Mikrofonkabel vor, das eine einzigartige Mischung aus Vielseitigkeit, Qualität und Festigkeit bietet. Das RS Pro Multicore Mikrofonkabel kann an Standard-Jack- und XLR-Steckverbinder gelötet werden, um benutzerdefinierte Audiokabel zu erstellen, die Mikrofone und Instrumente an Mischpulte, Lautsprecher oder Verstärker anschließen können. Dieses geschirmte Multicore Kabel wurde aus reinem Kupfer für optimale Effizienz entwickelt, da es aufgrund seiner Langlebigkeit, Beständigkeit gegen Oxidation und Langlebigkeit weniger korrodieren kann als andere Drähte. Dieses Kabel ist ideal für den Einsatz in Kommunikations- und Systemsteuerungssystemen. Eigenschaften und Vorteile Zweifaches einzeln geläpptes geschirmtes Kabel - 2-adrig Geschirmtes Multicore Audiokabel Außendurchmesser: 2 x 4 mm PE-Isolierung PVC-Ummantelung Kernfarben Rot und Blau Betriebsspannung: 30 V Betriebstemperatur: -20 °C bis +60 °C. Kapazität 126 pF/m Anwendungen Hochwertige Mikrofonkabel sind von entscheidender Bedeutung für Audioanwendungen. Sie müssen in der Lage sein, Signale ohne Störungen zu übertragen und dem Verdrehen und Biegen standzuhalten, das üblicherweise mit Live-Bühnen- und Studioeinrichtungen verbunden ist. Das RS Pro Multicore Mikrofonkabel hat all diese Eigenschaften und bietet XLPE-Isoliermaterial für Flexibilität und Schutz, die ideale Lösung für die Erstellung Ihrer eigenen Audio- und Mikrofonkabelkomponenten. Multicore Kabel finden sich in industriellen und privaten Umgebungen wie z. B. Live-Bühnen und Theater Audio- und Soundsystem Professionelles Studio Reisen Hobbybastler und benutzerdefinierte Audioeinstellungen
Weitere Informationen:
Audiokabel-Typ:
Mikrofonkabel
Aderzahl:
2
Leiterquerschnitt:
0,078 mm²
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Isoliermaterial:
PE
Außendurchmesser:
2 X 4mm
Länge:
25m
Certification RPC:
Fca
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Verhalten im Brandfall:
Selbstverlöschend
Mantelfarbe:
Grau
Litzenzahl:
10
Weitere Suchbegriffe: 2075348, Kabel und Drähte, AV-Kabel, Audiokabel, RS PRO, TWININLAPP25M, Cables & Wires, AV Cables, Audio Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,58*
  
Preis gilt ab 75.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Meter
€ 0,83*
€ 0,99
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,82*
€ 0,98
pro Meter
ab 125 Meter
€ 0,78*
€ 0,93
pro Meter
ab 250 Meter
€ 0,75*
€ 0,89
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,71*
€ 0,84
pro Meter
ab 75000 Meter
€ 0,58*
€ 0,69
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.