Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Audiokabel Mikrofonkabel 2-adrig 0,22 mm² PVC Geschirmt, Außen-ø 5.15mm, L. 25m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2075331
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2075331
EAN/GTIN:
     5059044225097
Suchbegriffe:
Mikrofonkabel
Mikrofonpatchkabel
mikrofonkabel 2x0,5
mikrofonkabel
Audiokabel-Typ = Mikrofonkabel
Aderzahl = 2
Leiterquerschnitt = 0,22 mm²
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Isoliermaterial = PVC
Außendurchmesser = 5.15mm
Länge = 25m
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +60°C
Verhalten im Brandfall = Selbstverlöschend
Mantelfarbe = Grau
Kabelprofil = Mehrleiter

RS Pro Multicore Miniatur zweifach-Mikrofonkabel mit runder RS Pro unterstützt Toningenieure weiterhin mit den neuesten hochwertigen Kabeln. Hier stellen wir Ihnen ein zweiadriges geschirmtes Mikrofonkabel vor, das eine einzigartige Mischung aus Vielseitigkeit, Qualität und Festigkeit bietet. Das RS Pro Multicore Mikrofonkabel kann an Standard-Jack- und XLR-Steckverbinder gelötet werden, um benutzerdefinierte Audiokabel zu erstellen, die Mikrofone und Instrumente an Mischpulte, Lautsprecher oder Verstärker anschließen können. Dieses geschirmte Multicore Kabel wurde aus reinem Kupfer für optimale Effizienz entwickelt, da es langlebig, kurzschluss- und langlebig ist, da es weniger korrodieren kann als andere Drähte. Eigenschaften und Vorteile Multicore geschirmtes Kabel - 2-adrig Geschirmtes Multicore Audiokabel Außendurchmesser 5,15 mm PVC-Isolierung Kernfarben Rot und Blau Betriebsspannung: 30 V Betriebstemperatur: -20 °C bis +60 °C. Anwendungen Hochwertige Mikrofonkabel sind von entscheidender Bedeutung für Audioanwendungen. Sie müssen in der Lage sein, Signale ohne Störungen zu übertragen und dem Verdrehen und Biegen standzuhalten, das üblicherweise mit Live-Bühnen- und Studioeinrichtungen verbunden ist. Das RS Pro Multicore Mikrofonkabel hat all diese Eigenschaften und bietet XLPE-Isoliermaterial für Flexibilität und Schutz, die ideale Lösung für die Erstellung Ihrer eigenen Audio- und Mikrofonkabelkomponenten. Multicore Kabel finden sich in industriellen und privaten Umgebungen wie z. B. Live-Bühnen und Theater Audio- und Soundsystem Professionelles Studio Reisen Hobbybastler und benutzerdefinierte Audioeinstellungen
Weitere Informationen:
Audiokabel-Typ:
Mikrofonkabel
Aderzahl:
2
Leiterquerschnitt:
0,22 mm²
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Isoliermaterial:
PVC
Außendurchmesser:
5.15mm
Länge:
25m
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Verhalten im Brandfall:
Selbstverlöschend
Mantelfarbe:
Grau
Kabelprofil:
Mehrleiter
Weitere Suchbegriffe: 2075331, Kabel und Drähte, AV-Kabel, Audiokabel, RS PRO, MINTWINROU25M, Cables & Wires, AV Cables, Audio Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,19*
  
Preis gilt ab 75.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Meter
€ 1,66*
€ 1,98
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,61*
€ 1,92
pro Meter
ab 125 Meter
€ 1,52*
€ 1,81
pro Meter
ab 250 Meter
€ 1,45*
€ 1,73
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,39*
€ 1,65
pro Meter
ab 75000 Meter
€ 1,19*
€ 1,42
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.