Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Audiokabel Mikrofonkabel 2-adrig 0,22 mm² PVC, Außen-ø 5.15mm, L. 100m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2075330
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2075330
EAN/GTIN:
     5059044225080
Suchbegriffe:
Mikrofonkabel
Mikrofonpatchkabel
mikrofonkabel 2x0,35 100m
mikrofonkabel
Audiokabel-Typ = Mikrofonkabel
Aderzahl = 2
Leiterquerschnitt = 0,22 mm²
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Isoliermaterial = PVC
Außendurchmesser = 5.15mm
Länge = 100m
Certification RPC = Fca
Betriebstemperatur max. = 60°C
Verhalten im Brandfall = Selbstverlöschend
Mantelfarbe = Grau
Kabelprofil = Mehrleiter

Das RS Pro 2-adrige Miniatur-Doppelkabel mit runder Abschirmung hat eine Länge von 100 m und dieses Multicore Mikrofonkabel kann an Standardbuchse und XLR-Steckverbinder gelötet werden, um ein benutzerdefiniertes Audiokabel zu erstellen, das Mikrofon und Instrument an Mischpult oder Verstärker anschließen kann. Dieses hochwertige Audiokabel ist geeignet für Professionelle Studioaufbauten für Live-Bühnen und Theater, Hobbybastler und benutzerdefinierte Audioaufbauten.Betriebstemperatur: -20 ∼ +60 °C. Leiterwiderstand (20 °Ω/km) max. 84,6 Isolations-DC-Widerstand (20 x 5 MΩ x km): Mindestens 50 Betriebsspannung: 30 V
Weitere Informationen:
Audiokabel-Typ:
Mikrofonkabel
Aderzahl:
2
Leiterquerschnitt:
0,22 mm²
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Isoliermaterial:
PVC
Außendurchmesser:
5.15mm
Länge:
100m
Certification RPC:
Fca
Betriebstemperatur max.:
60°C
Verhalten im Brandfall:
Selbstverlöschend
Mantelfarbe:
Grau
Kabelprofil:
Mehrleiter
Weitere Suchbegriffe: mikrofonkabel 2x0,5, 2075330, Kabel und Drähte, AV-Kabel, Audiokabel, RS PRO, MINTWINROU100M, Cables & Wires, AV Cables, Audio Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,84*
  
Preis gilt ab 50.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 1,08*
€ 1,29
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,07*
€ 1,27
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,01*
€ 1,20
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,97*
€ 1,15
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 0,84*
€ 1,00
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.