Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Audiokabel Mikrofonkabel 2-adrig 0,14 mm² PE, Außen-ø 2.9 x 5.9mm, L. 25m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2075328
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2075328
EAN/GTIN:
     5059044225066
Suchbegriffe:
Mikrofonkabel
Mikrofonpatchkabel
mikrofonkabel 2x0,5
mikrofonkabel
Audiokabel-Typ = Mikrofonkabel
Aderzahl = 2
Leiterquerschnitt = 0,14 mm²
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Isoliermaterial = PE
Außendurchmesser = 2.9 x 5.9mm
Länge = 25m
Certification RPC = Fca
Betriebstemperatur max. = 60°C
Verhalten im Brandfall = Selbstverlöschend
Mantelfarbe = Grau
Mantelmaterial = PVC

Das RS Pro 2-adrige H/DUTY-Doppelschirmkabel hat eine Länge von 25 m und sein geschirmtes Kabel verwendet 30 V Betriebsspannung. Er wird für Kommunikations- und Signalsteuerungssysteme verwendet.Betriebstemperatur: 20 bis +60 °C. Leiterwiderstand (20 °Ω/km) max. 132 Isolations-DC-Widerstand (20 x 5 MΩ * km) 500 min
Weitere Informationen:
Audiokabel-Typ:
Mikrofonkabel
Aderzahl:
2
Leiterquerschnitt:
0,14 mm²
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Isoliermaterial:
PE
Außendurchmesser:
2.9 x 5.9mm
Länge:
25m
Certification RPC:
Fca
Betriebstemperatur max.:
60°C
Verhalten im Brandfall:
Selbstverlöschend
Mantelfarbe:
Grau
Mantelmaterial:
PVC
Weitere Suchbegriffe: 2075328, Kabel und Drähte, AV-Kabel, Audiokabel, RS PRO, HDTWINLAPP25M, Cables & Wires, AV Cables, Audio Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,77*
  
Preis gilt ab 75.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Meter
€ 1,08*
€ 1,29
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,07*
€ 1,27
pro Meter
ab 125 Meter
€ 1,01*
€ 1,20
pro Meter
ab 250 Meter
€ 0,97*
€ 1,15
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,92*
€ 1,09
pro Meter
ab 75000 Meter
€ 0,77*
€ 0,92
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.