Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Audiokabel Mikrofonkabel 2-adrig 0,36 mm² PE, Außen-ø 6.6mm, L. 100m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2075316
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2075316
EAN/GTIN:
     5059044224946
Suchbegriffe:
Mikrofonkabel
Mikrofonpatchkabel
mikrofonkabel 2x0,35 100m
mikrofonkabel
Audiokabel-Typ = Mikrofonkabel
Aderzahl = 2
Leiterquerschnitt = 0,36 mm²
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Isoliermaterial = PE
Außendurchmesser = 6.6mm
Länge = 100m
Certification RPC = Fca
Verhalten im Brandfall = Selbstverlöschend
Mantelfarbe = Blau
Kabelprofil = Mehrleiter

2-adriges Mikrofonkabel von RS ProRS Pro unterstützt Toningenieure weiterhin mit den neuesten hochwertigen Kabeln. Hier stellen wir Ihnen ein zweiadriges geschirmtes Mikrofonkabel vor, das eine einzigartige Mischung aus Vielseitigkeit, Qualität und Festigkeit bietet. Das RS Pro Multicore Mikrofonkabel kann an Standard-Jack- und XLR-Steckverbinder gelötet werden, um benutzerdefinierte Audiokabel zu erstellen, die Mikrofone und Instrumente an Mischpulte oder Verstärker anschließen können.Warum sollten Sie sich für dieses Multicore Mikrofonkabel entscheiden?Hochwertige Mikrofonkabel sind von entscheidender Bedeutung für Audioanwendungen. Sie müssen in der Lage sein, Signale ohne Störungen zu übertragen und dem Verdrehen und Biegen standzuhalten, das üblicherweise mit Live-Bühnen- und Studioeinrichtungen verbunden ist. Das RS Pro Multicore Mikrofonkabel hat all diese Eigenschaften und bietet PE-Isoliermaterial für Flexibilität und Schutz, die ideale Lösung für die Erstellung Ihrer eigenen Audio- und Mikrofonkabelkomponenten.Eigenschaften und Vorteile• Isoliermaterial 1: PE • Isolationsmaterial 2: Halbleitfähiges PE • Blaue Jacke (RAL5019) • Querschnittsfläche: 0,36 mm2 • Kernfarben: Natur, Gelb • Betriebsspannung: 60 V. • Betriebstemperatur: -20 ∼ +80 °C. • Leiterwiderstand (20 °C Ω/km): Max. 55,5 • Isolierungsgleichstromwiderstand (20 °C MΩ * km): 200 min • 100-m-RolleBauart• Leiter • Isolierung • PET-Mylar • Spiralschild • Blaue PVC-UmmantelungAnwendungen• Live-Bühnen und Theater • Audio- und Soundsystem • Professionelles Studio • Hobbyisten- und benutzerdefinierte AudioeinstellungenWarum würden Sie sich für RS Pro für Multicore Mikrofonkabel entscheiden?RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und entspricht anspruchsvollen Industriestandards. Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir uns ihrer außergewöhnlichen Qualität sicher sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Audiokabel-Typ:
Mikrofonkabel
Aderzahl:
2
Leiterquerschnitt:
0,36 mm²
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Isoliermaterial:
PE
Außendurchmesser:
6.6mm
Länge:
100m
Certification RPC:
Fca
Verhalten im Brandfall:
Selbstverlöschend
Mantelfarbe:
Blau
Kabelprofil:
Mehrleiter
Weitere Suchbegriffe: mikrofonkabel 2x0,5, 2075316, Kabel und Drähte, AV-Kabel, Audiokabel, RS PRO, 2CMICBLU100M, Cables & Wires, AV Cables, Audio Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,06*
  
Preis gilt ab 50.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 1,36*
€ 1,62
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,34*
€ 1,59
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,26*
€ 1,50
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 1,21*
€ 1,44
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 1,06*
€ 1,26
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.