Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Operationsverstärker Leistung THT MLPP, biplor typ. ±12 V, ±15 V, ±18 V, ±24 V, ±28 V, 11-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2072439
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     OPA2544T
EAN/GTIN:
     5059042821482
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Verstärker-Typ = Leistung
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = MLPP
Stromversorgungs-Typ = Dual
Anzahl der Kanäle pro Chip = 2
Pinanzahl = 11
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 1.4MHz
Versorgungsspannung bipolar typ. = ±12 V, ±15 V, ±18 V, ±24 V, ±28 V
Flankensteilheit typ. = 8V/µs
Betriebstemperatur min. = -40 °C
Spannungsverstärkung typ. = 103 dB
Eingansspannungsrauschen typ. = 36nV/√Hz

Hochspannungs- und Starkstrom-Operationsverstärker. Leistungs-Operationsverstärker von Texas Instruments mit Starkstromausgängen, geeignet für die Steuerung niedriger Impedanz und schwieriger Lasten. Viele dieser Geräte sind geeignet für den Betrieb bei höheren Versorgungsspannungen als Universal-Operationsverstärker. Typische Anwendungen umfassen die Steuerung von MOSFETs und Leistungstransistoren, Brückenverstärkern, Wechselstrommotoren, Servoverstärkern, Netzteilen und Einsätze in Messgerätesystemen.
Weitere Informationen:
Verstärker-Typ:
Leistung
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
MLPP
Stromversorgungs-Typ:
Dual
Anzahl der Kanäle pro Chip:
2
Pinanzahl:
11
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
1.4MHz
Versorgungsspannung bipolar typ.:
±12 V, ±15 V, ±18 V, ±24 V, ±28 V
Flankensteilheit typ.:
8V/µs
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Spannungsverstärkung typ.:
103 dB
Eingansspannungsrauschen typ.:
36nV/√Hz
Weitere Suchbegriffe: Linear-IC, OP AMP, Operationsverstärker, ti komparator, comparator, 2072439, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Texas Instruments, OPA2544T, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 23,53*
€ 40,82*
€ 5,90*
ab € 21,03*
€ 44,76*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 26,28*
€ 58,12*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,82*
€ 48,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,40*
€ 46,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,17*
€ 44,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,76*
€ 37,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,92*
€ 35,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,14*
€ 34,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 28,39*
€ 33,78
pro Stück
ab 250 Stück
€ 27,67*
€ 32,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bergquist
SPK6-0.006-00-54
ab € 2,79*
Zubehör
Fischer Elektronik
SK 487/37,5 SA
ab € 4,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.