Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammond Serie 1599 Tragbares Gehäuse, ABS, B. 65 mm , L. 130 mm, H. 25 mm, Grau, IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Hammond Serie 1599 Tragbares Gehäuse, ABS, B. 65 mm , L. 130 mm, H. 25 mm, Grau, IP54
Hammond Serie 1599 Tragbares Gehäuse, ABS, B. 65 mm , L. 130 mm, H. 25 mm, Grau, IP54
Artikel-Nr.:
     108EL-2072136
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1599BSGY
EAN/GTIN:
     4016138135954
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Handgehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
Gehäusematerial = ABS
Länge Außen = 130 mm
Breite Außen = 65 mm
Höhe Außen = 25 mm
Eingebautes Batteriefach = Nein
Gewicht = 76g
Anzeigefenster = Nein
Farbe = Grau
Abmessungen Außen = 130 x 65 x 25mm
Drucktasten = Nein
Innenmontagetyp = Leiterplatten-Montagezapfen
Serie = 1599
Erfüllte Normen = RoHS-konform

PCB Stand offs moulded into base and lid. Keyhole Knockout on rear for easy wall mounting.Top cover is recessed for membrane display or keypad.
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
ABS
Länge Außen:
130 mm
Breite Außen:
65 mm
Höhe Außen:
25 mm
Eingebautes Batteriefach:
Nein
Gewicht:
76g
Anzeigefenster:
Nein
Farbe:
Grau
Abmessungen Außen:
130 x 65 x 25mm
Drucktasten:
Nein
Innenmontagetyp:
Leiterplatten-Montagezapfen
Serie:
1599
Erfüllte Normen:
RoHS-konform
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse hammond, universalgehäuse, universalgehäuse hellgrau, 2072136, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Tragbare Gehäuse, Hammond, 1599BSGY, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Hand Held Enclosures
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,33*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hammond
1599CLIPGY
ab € 2,08*
Zubehör
Hammond
1594MS100
ab € 12,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.