Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
C62
Artikel-Nr.:
     108EL-2071981
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     GLBC02A4J
EAN/GTIN:
     5059039200665
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Betätigertyp = Stab
Kontakt-Anzahl und -Position = 1-poliger Wechsler
Kontakt-Konfiguration = Schließer/Öffner
IP Schutzart = IP 67
Strom max. = 10A
Gehäusematerial = Zinkdruckguss
Wechselspannung max. = 600V
Gleichspannung max. = 250V
Anschlussausführung = M20
Serie = GLB
Schaltfunktion = Sprungkontakt
Länge = 145.8mm
Betriebstemperatur max. = +85°C
Lebensdauer mechanisch = 15000000Cycles

IEC/EN 60947-5-1 Während die IEC/EN 609747-1 allgemeine Regeln für Niederspannungsschaltanlagen und Schaltgeräte abdeckt, bezieht sich die IEC/EN 60947-5-1 speziell auf Steuerschaltkreisgeräte und Schaltelemente. Die Norm überwacht die Eigenschaften der Geräte, die elektrischen und mechanischen Anforderungen und die Funktionsanforderungen. EN50047 GLB-Endschalter haben ein Gehäuse, das der Norm EN50047 entspricht. EN50047 gilt für Positionsschalter mit automatischem Rücklaufantrieb. Modelle nach EN50047 verfügen über genormte Eigenschaften und Abmessungen (30,5 x 31,1 x 68 mm). IP 66 Die Schutzart IP 66 stellt sicher, dass die Endschaltereinheiten gegen Staub und Niederdruckwasserstrahlen geschützt sind. Gemäß NEMA 1, 4, 12 und 13 abgedichtet NEMA 1 besagt, dass Gehäuse in Innenräumen verwendet werden können und bietet einen Schutzgrad, um das Gerät im Gehäuse vor Berührungen zu schützen. NEMA 4 bedeutet, dass Gehäuse sowohl im Innen- als auch im Außenbereich eingesetzt werden können und Schutz vor verwehtem Regen und Staub, Schlauchwasser und Spritzwasser bieten. NEMA 12 besagt, dass Gehäuse für den Einsatz in Innenräumen vorgesehen sind und einen gewissen Schutz vor Staub, Schmutz, herabfallendem Schmutz und tropfenden, nicht korrosiven Flüssigkeiten bieten. NEMA 13 besagt, dass Gehäuse in Innenräumen eingesetzt werden und Schutz vor Öl, nicht korrosiven Kühlmitteln, Spritzwasser und Staub bieten. UL, CSA, CE, CCC. Endschalter der Serie GLB von Honeywell. Die Endschalter der Serie GLB
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Stab
Kontakt-Anzahl und -Position:
1-poliger Wechsler
Kontakt-Konfiguration:
Schließer/Öffner
IP Schutzart:
IP 67
Strom max.:
10A
Gehäusematerial:
Zinkdruckguss
Wechselspannung max.:
600V
Gleichspannung max.:
250V
Anschlussausführung:
M20
Serie:
GLB
Schaltfunktion:
Sprungkontakt
Länge:
145.8mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Lebensdauer mechanisch:
15000000Cycles
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, endlagenschalter ip67, endlagenschalter, honeywell endlagenschalter, 2071981, Schalter, Endschalter und Positionsschalter, Honeywell, GLBC02A4J, Switches, Limit & Position Switches, Limit Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 166,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,63*
€ 254,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,73*
€ 253,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,70*
€ 229,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,64*
€ 211,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,64*
€ 198,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.