Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legris 0123 13 mm x R 1/2 BSPT, Messing, 100bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-207002
Hersteller:
     Legris
Herst.-Nr.:
     0123 13 21
EAN/GTIN:
     5059041920759
Suchbegriffe:
Gewinde Schlauchanschluss
Gummischlauch
Schlauchanschluss
Gewindetülle
Stecker A = 13 mm
Stecker B = R 1/2 BSPT
Serie = 0123
Gehäusematerial = Messing°C

Schlauchadapter mit Whitworth-Außenrohrgewinde (BSP) für Gummirohr Serie 0123. Schnellanschluss eines Schlauchs an einen Außengewindeanschluss. Maximaler Betriebsdruck: 100 bar Gehäuse: Messing
Weitere Informationen:
Stecker A:
13 mm
Stecker B:
R 1/2 BSPT
Serie:
0123
Gehäusematerial:
Messing°C
Weitere Suchbegriffe: Schlauchgewindetülle, Schlauchnippel, Schlauchtülle, Pneumatik-Schlauchtüllen, Schlauchtülle Pneumatik, Schnellkupplung, Schnellschlusskupplung, Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, schlauchanschluss messing, gewinde schlauchanschluss, schlauchanschluss g 1/2, 207002, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatische Anschlüsse, Legris, 01231321, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Fittings
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 4,234*
€ 5,73*
2 Tage
4
1
€ 4,90*
ab € 4,30*
€ 6,37*
9 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,95*
ab € 4,98*
€ 6,57*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,73*
€ 6,8187
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,56*
€ 6,6164
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,26*
€ 6,2594
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,104*
€ 6,07376
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,234*
€ 5,03846
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 57,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
2068186
€ 24,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.