| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2069304 Herst.-Nr.: DS2M-04GI81AW3ST EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| SD-Kartentyp = Micro SD-Karte Kartenformat = Micro SDHC Kapazität = 4 GB Geschwindigkeitsklassifizierung = Class 10, U1, UHS-I Industrieausführung = Ja Nand-Typ = SLC
Die InnoDisk microSD unterstützt robuste Anwendungen in den eingebetteten Feldern. Die Karte ist mit SLC-Flash (Single Level Cell) ausgestattet und bietet die zuverlässigste MicroSD-Karte mit hervorragender Leistung und ausgezeichneter Lebensdauer.Ausgezeichnete Datenübertragungsgeschwindigkeit Verbesserte Leistung bei Aus- und Einschalten Weitere Informationen: | | SD-Kartentyp: | Micro SD-Karte | Kartenformat: | Micro SDHC | Kapazität: | 4 GB | Geschwindigkeitsklassifizierung: | Class 10, U1, UHS-I | Industrieausführung: | Ja | Nand-Typ: | SLC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: micro SD, micro SD Card, microSD, microSD Card, microSD Karte, mikroSD Card, mikroSD Karte, mikroSD Speicherkarte, 4 gb micro sd class10, micro sd, micro sd 4gb, 2069304, Computertechnik und Peripheriegeräte, Speicher, SD Karten, InnoDisk, DS2M04GI81AW3ST, Computing & Peripherals, Memory & Data Storage, SD Cards |
| | |
| |