| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2069303 Herst.-Nr.: DS2M-02GI81AW3ST EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| SD-Kartentyp = Micro SD-Karte Kartenformat = Micro SDHC Kapazität = 2 GB Geschwindigkeitsklassifizierung = Class 6 UHS-I, U1 Industrieausführung = Ja Nand-Typ = SLC
Die InnoDisk microSD unterstützt robuste Anwendungen in den eingebetteten Feldern. Die Karte ist mit SLC-Flash (Single Level Cell) ausgestattet und bietet die zuverlässigste MicroSD-Karte mit hervorragender Leistung und ausgezeichneter Lebensdauer.Ausgezeichnete Datenübertragungsgeschwindigkeit Verbesserte Leistung bei Aus- und Einschalten Weitere Informationen: | | SD-Kartentyp: | Micro SD-Karte | Kartenformat: | Micro SDHC | Kapazität: | 2 GB | Geschwindigkeitsklassifizierung: | Class 6 UHS-I, U1 | Industrieausführung: | Ja | Nand-Typ: | SLC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: microSD Karte, mikroSD Card, mikroSD Karte, mikroSD Speicherkarte, micro sd 2gb, micro sd, micro sd class 6, 2069303, Computertechnik und Peripheriegeräte, Speicher, SD Karten, InnoDisk, DS2M02GI81AW3ST, Computing & Peripherals, Memory & Data Storage, SD Cards |
| | |
| |