| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2069298 Herst.-Nr.: DHSDM-04GE21SEASK EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| SD-Kartentyp = Micro SD-Karte Kartenformat = Micro SDHC Kapazität = 4 GB Geschwindigkeitsklassifizierung = Class 10, U3, UHS-I Industrieausführung = Ja Nand-Typ = iSLC
Die InnoDisk MicroSD 3IE2 unterstützt Klasse 10 mit UHS-I und wurde speziell für Industrie-PC und eingebettete Anwendungen entwickelt. Die SD-Karte der Serie 3.0 verfügt über die neueste Firmware-Architektur und Flash-Algorithmen, einschließlich überlegener Verschleißnivellierung und Lesestörungs-Verwaltung, die höchste Zuverlässigkeit und Langlebigkeit gewährleisten.Für tragbare und stationäre Anwendungen Intelligente Funktion unterstützt Weitere Informationen: | | SD-Kartentyp: | Micro SD-Karte | Kartenformat: | Micro SDHC | Kapazität: | 4 GB | Geschwindigkeitsklassifizierung: | Class 10, U3, UHS-I | Industrieausführung: | Ja | Nand-Typ: | iSLC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: micro SD, micro SD Card, microSD, microSD Card, microSD Karte, mikroSD Card, mikroSD Karte, mikroSD Speicherkarte, 4 gb micro sd class10, micro sd, micro sd 4gb, 2069298, Computertechnik und Peripheriegeräte, Speicher, SD Karten, InnoDisk, DHSDM04GE21SEASK, Computing & Peripherals, Memory & Data Storage, SD Cards |
| | |
| |