| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2069280 Herst.-Nr.: DESDM-32GE21SWASK EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| SD-Kartentyp = Micro SD-Karte Kartenformat = Micro SDHC Kapazität = 32 GB Geschwindigkeitsklassifizierung = Class 10, U1, UHS-I Industrieausführung = Ja Nand-Typ = MLC
Die InnoDisk MicroSD 3ME2-Serie unterstützt Klasse 10 mit UHS-I (außer 8 GB) und wurde speziell für Industrie-PC und eingebettete Anwendungen entwickelt. Die SD-Karte der Serie 3.0 verfügt über die neueste Firmware-Architektur und Flash-Algorithmen, einschließlich überlegener Verschleißnivellierung und Lesestörungs-Verwaltung, die höchste Zuverlässigkeit und Langlebigkeit gewährleisten.Für tragbare und stationäre Anwendungen Intelligente Funktion unterstützt Weitere Informationen: | | SD-Kartentyp: | Micro SD-Karte | Kartenformat: | Micro SDHC | Kapazität: | 32 GB | Geschwindigkeitsklassifizierung: | Class 10, U1, UHS-I | Industrieausführung: | Ja | Nand-Typ: | MLC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: micro SD, micro SD Card, microSD, microSD Card, microSD Karte, mikroSD Card, mikroSD Karte, mikroSD Speicherkarte, micro sd 32gb class 10, micro sd 32gb, micro sd, 2069280, Computertechnik und Peripheriegeräte, Speicher, SD Karten, InnoDisk, DESDM32GE21SWASK, Computing & Peripherals, Memory & Data Storage, SD Cards |
| | |
| |