| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2069278 Herst.-Nr.: DESDM-08GS02AW1ST EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| SD-Kartentyp = Micro SD-Karte Kartenformat = Micro SDHC Kapazität = 8 GB Geschwindigkeitsklassifizierung = Class 10, U1, UHS-I Industrieausführung = Ja Nand-Typ = SLC
Die InnoDisk MicroSD 3SE3-Serie unterstützt Klasse 10 mit UHS-I (außer 8 GB) und wurde speziell für Industrie-PC und eingebettete Anwendungen entwickelt. Die SD-Karte der Serie 3.0 verfügt über die neueste Firmware-Architektur und Flash-Algorithmen, einschließlich überlegener Verschleißnivellierung und Lesestörungs-Verwaltung, die höchste Zuverlässigkeit und Langlebigkeit gewährleistenHochleistung Stromausfall-Verwaltung Weitere Informationen: | | SD-Kartentyp: | Micro SD-Karte | Kartenformat: | Micro SDHC | Kapazität: | 8 GB | Geschwindigkeitsklassifizierung: | Class 10, U1, UHS-I | Industrieausführung: | Ja | Nand-Typ: | SLC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: micro SD, micro SD Card, microSD, microSD Card, microSD Karte, mikroSD Card, mikroSD Karte, mikroSD Speicherkarte, micro sd 8gb class 10, micro sd, micro sd 8gb, 2069278, Computertechnik und Peripheriegeräte, Speicher, SD Karten, InnoDisk, DESDM08GS02AW1ST, Computing & Peripherals, Memory & Data Storage, SD Cards |
| | |
| |