| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2069252 Herst.-Nr.: DEM24-64GDK1EW1DF EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Modell = 3TE7 Intern/Extern = Intern Formfaktor = M.2 (2442) Interface = SATA III Nand-Typ = 3D TLC
Die InnoDisk M.2 (S42) 3TE7 ist eine SATA III 6,0 Gb/s Flash-basierte Festplatte, die den neuesten SATA III NAND-Controller mit der exklusiven L__LW_AT__3 FW-Architektur von InnoDisk verwendet. Die aktualisierte L__LW_AT__3-FW-Architektur, die den Innodik Signature-4K-Mapping-Algorithmus L__LW_AT__2-FW-Architektur mit leistungsfähiger LDPC-Technologie kombiniert, macht die 3TE7-Serie zu hervorragenden IOPS, besserer Datenintegrität und verlängerter Lebensdauer durch die Reduzierung der Fehlblockanzahl. Integrierter Temperatursensor und iData Guard sorgen für Datenintegrität und Zuverlässigkeit von 3TE7 für industrielle Anwendungen.DRAM-frei und 100 % Datenintegrität Ausgezeichnete Zufallsleistung Weitere Informationen: | | Modell: | 3TE7 | Intern/Extern: | Intern | Formfaktor: | M.2 (2442) | Interface: | SATA III | Nand-Typ: | 3D TLC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, M2 Festplatte, NVMe Festplatte, NVMe SSD, Festplatte Laptop, Festplatte Notebook, Laptop Festplatte, Laptop Festplatten, Laptop HDD, Laptop Hard Drives, Notebook Festplatte, Notebook Festplatten, Notebook HDD, Notebook Hard Drives, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, interne ssd m.2, internes ssd, interne ssd 64gb, 2069252, Computertechnik und Peripheriegeräte, Speicher, Festplatten, InnoDisk, DEM2464GDK1EW1DF, Computing & Peripherals, Memory & Data Storage, Hard Drives |
| | |
| |