| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2069249 Herst.-Nr.: DECFA-C12DK1EW1QF EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Speicherkapazität = 512GB Nand-Typ = 3D TLC Serie = 3TE7 Kartenformat = CFast Lesegeschwindigkeit = 560MB/s Schreibgeschwindigkeit = 330MB/s Interface = SATA III
Die InnoDisk CFast 3TE7 ist eine SATA III 6,0 Gb/s Flash-basierte Festplatte, die den neuesten SATA III NAND-Controller mit der exklusiven L3 FW-Architektur von InnoDisk verwendet. Die aktualisierte L__LW_AT__3-FW-Architektur, die den Innodik Signature-4K-Mapping-Algorithmus L__LW_AT__2-FW-Architektur mit leistungsfähiger LDPC-Technologie kombiniert, macht die 3TE7-Serie zu hervorragenden IOPS, besserer Datenintegrität und verlängerter Lebensdauer durch die Reduzierung der Fehlblockanzahl.IPower Guard zum Schutz vor instabilem Start und Herunterfahren IData Guard für anormalen Stromausfall Weitere Informationen: | | Speicherkapazität: | 512GB | Nand-Typ: | 3D TLC | Serie: | 3TE7 | Kartenformat: | CFast | Lesegeschwindigkeit: | 560MB/s | Schreibgeschwindigkeit: | 330MB/s | Interface: | SATA III |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CompactFlash Card, CompactFlash-Karte, Compactflashcard, Compactflashkarte, Kompaktflash Karte, compactflash card innodisk, cf-card, 2069249, Computertechnik und Peripheriegeräte, Speicher, CFast-Karten, InnoDisk, DECFAC12DK1EW1QF, Computing & Peripherals, Memory & Data Storage, CFast Cards |
| | |
| |