Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InnoDisk 3TE7, CFast-Karte, 128GB, 3D TLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2069246
Hersteller:
     InnoDisk
Herst.-Nr.:
     DECFA-A28DK1EW1QF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CF-Card
CF-Karte
Compact Flash Card
Compact Flash Karte
Speicherkapazität = 128GB
Nand-Typ = 3D TLC
Serie = 3TE7
Kartenformat = CFast
Lesegeschwindigkeit = 560MB/s
Schreibgeschwindigkeit = 330MB/s
Interface = SATA III

Die InnoDisk CFast 3TE7 ist eine SATA III 6,0 Gb/s Flash-basierte Festplatte, die den neuesten SATA III NAND-Controller mit der exklusiven L3 FW-Architektur von InnoDisk verwendet. Die aktualisierte L__LW_AT__3-FW-Architektur, die den Innodik Signature-4K-Mapping-Algorithmus L__LW_AT__2-FW-Architektur mit leistungsfähiger LDPC-Technologie kombiniert, macht die 3TE7-Serie zu hervorragenden IOPS, besserer Datenintegrität und verlängerter Lebensdauer durch die Reduzierung der Fehlblockanzahl.IPower Guard zum Schutz vor instabilem Start und Herunterfahren IData Guard für anormalen Stromausfall
Weitere Informationen:
Speicherkapazität:
128GB
Nand-Typ:
3D TLC
Serie:
3TE7
Kartenformat:
CFast
Lesegeschwindigkeit:
560MB/s
Schreibgeschwindigkeit:
330MB/s
Interface:
SATA III
Weitere Suchbegriffe: CompactFlash Card, CompactFlash-Karte, Compactflashcard, Compactflashkarte, Kompaktflash Karte, cf-card 128 gb, cf-card, compactflash card innodisk, 2069246, Computertechnik und Peripheriegeräte, Speicher, CFast-Karten, InnoDisk, DECFAA28DK1EW1QF, Computing & Peripherals, Memory & Data Storage, CFast Cards
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 162,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,21*
€ 247,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,18*
€ 234,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,30*
€ 224,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,00*
€ 213,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,97*
€ 193,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.