Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATP S700Pi SDHC SD-Karte 8 GB UHS-1, MLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2069207
Hersteller:
     ATP
Herst.-Nr.:
     AF8GSD3-WABIM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
SDHC Speicherkarte
SD-Kartentyp = SD-Karte
Serie = S700Pi
Kapazität = 8 GB
Geschwindigkeitsklassifizierung = UHS-1
Industrieausführung = Nein
Temperaturbereich = -40 → +85°C
Nand-Typ = MLC
Weitere Informationen:
SD-Kartentyp:
SD-Karte
Serie:
S700Pi
Kapazität:
8 GB
Geschwindigkeitsklassifizierung:
UHS-1
Industrieausführung:
Nein
Temperaturbereich:
-40 → +85°C
Nand-Typ:
MLC
Weitere Suchbegriffe: atp sdhc, sdhc, 2069207, Computertechnik und Peripheriegeräte, Speicher, SD Karten, ATP, AF8GSD3WABIM, Computing & Peripherals, Memory & Data Storage, SD Cards
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,64*
€ 48,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,00*
€ 47,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,42*
€ 44,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,31*
€ 39,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,44*
€ 38,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.