Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATP MicroSDXC Micro SD Karte 64 GB Class 10, U3, UHS-I Industrieausführung, 3D TLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2069206
Hersteller:
     ATP
Herst.-Nr.:
     AF64GUD4-BBBXM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SDXC
SDXC Card
SDXC Karte
SDXC Speicherkarte
SD-Kartentyp = Micro SD-Karte
Kartenformat = MicroSDXC
Kapazität = 64 GB
Geschwindigkeitsklassifizierung = Class 10, U3, UHS-I
Industrieausführung = Ja
Nand-Typ = 3D TLC
Weitere Informationen:
SD-Kartentyp:
Micro SD-Karte
Kartenformat:
MicroSDXC
Kapazität:
64 GB
Geschwindigkeitsklassifizierung:
Class 10, U3, UHS-I
Industrieausführung:
Ja
Nand-Typ:
3D TLC
Weitere Suchbegriffe: micro SD, micro SD Card, microSD, microSD Card, microSD Karte, mikroSD Card, mikroSD Karte, mikroSD Speicherkarte, micro sd 64gb class 10, micro sd 64gb, micro sd, 2069206, Computertechnik und Peripheriegeräte, Speicher, SD Karten, ATP, AF64GUD4BBBXM, Computing & Peripherals, Memory & Data Storage, SD Cards
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,12*
€ 90,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,39*
€ 86,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,30*
€ 78,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,32*
€ 74,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,80*
€ 65,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.