| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2069194 Herst.-Nr.: AF32GUD4-BBBXM EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| SD-Kartentyp = Micro SD-Karte Kartenformat = Micro SDHC Kapazität = 32 GB Geschwindigkeitsklassifizierung = Class 10, U3, UHS-I Industrieausführung = Ja Nand-Typ = 3D TLC Weitere Informationen: | | SD-Kartentyp: | Micro SD-Karte | Kartenformat: | Micro SDHC | Kapazität: | 32 GB | Geschwindigkeitsklassifizierung: | Class 10, U3, UHS-I | Industrieausführung: | Ja | Nand-Typ: | 3D TLC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: micro SD, micro SD Card, microSD, microSD Card, microSD Karte, mikroSD Card, mikroSD Karte, mikroSD Speicherkarte, micro sd 32gb class 10, micro sd 32gb, micro sd, 2069194, Computertechnik und Peripheriegeräte, Speicher, SD Karten, ATP, AF32GUD4BBBXM, Computing & Peripherals, Memory & Data Storage, SD Cards |
| | |
| |