Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATP S700Pi SDHC SD-Karte 32 GB Class 10, U3, UHS-I Industrieausführung, 3D TLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2069186
Hersteller:
     ATP
Herst.-Nr.:
     AF32GSD4A-BBBIM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
SDHC Speicherkarte
SD-Kartentyp = SD-Karte
Kartenformat = SDHC
Kapazität = 32 GB
Geschwindigkeitsklassifizierung = Class 10, U3, UHS-I
Industrieausführung = Ja
Temperaturbereich = -40 → +85°C
Nand-Typ = 3D TLC
Weitere Informationen:
SD-Kartentyp:
SD-Karte
Kartenformat:
SDHC
Kapazität:
32 GB
Geschwindigkeitsklassifizierung:
Class 10, U3, UHS-I
Industrieausführung:
Ja
Temperaturbereich:
-40 → +85°C
Nand-Typ:
3D TLC
Weitere Suchbegriffe: sdhc class 10, sdhc, atp sdhc, 2069186, Computertechnik und Peripheriegeräte, Speicher, SD Karten, ATP, AF32GSD4ABBBIM, Computing & Peripherals, Memory & Data Storage, SD Cards
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 127,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,34*
€ 197,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,86*
€ 191,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,23*
€ 177,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,12*
€ 165,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,10*
€ 151,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.