Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATP S600Sc SDXC SD-Karte 256 GB Class 10, U3, UHS-I Industrieausführung, 3D TLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2069185
Hersteller:
     ATP
Herst.-Nr.:
     AF256GSD4-BBAXM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SDXC
SDXC Card
SDXC Karte
SDXC Speicherkarte
SD-Kartentyp = SD-Karte
Serie = S600Sc
Kapazität = 256 GB
Geschwindigkeitsklassifizierung = Class 10, U3, UHS-I
Industrieausführung = Ja
Temperaturbereich = -25 → +85°C
Nand-Typ = 3D TLC
Weitere Informationen:
SD-Kartentyp:
SD-Karte
Serie:
S600Sc
Kapazität:
256 GB
Geschwindigkeitsklassifizierung:
Class 10, U3, UHS-I
Industrieausführung:
Ja
Temperaturbereich:
-25 → +85°C
Nand-Typ:
3D TLC
Weitere Suchbegriffe: sdxc, 2069185, Computertechnik und Peripheriegeräte, Speicher, SD Karten, ATP, AF256GSD4BBAXM, Computing & Peripherals, Memory & Data Storage, SD Cards
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 219,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,31*
€ 316,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,97*
€ 310,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,23*
€ 297,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,29*
€ 283,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,07*
€ 260,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.