Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATP S700Sc SDHC SD-Karte 16 GB Class 10, U3, UHS-I Industrieausführung, SLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2069176
Hersteller:
     ATP
Herst.-Nr.:
     AF16GSD4A-BBBXM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
SDHC Speicherkarte
SD-Kartentyp = SD-Karte
Kartenformat = SDHC
Kapazität = 16 GB
Geschwindigkeitsklassifizierung = Class 10, U3, UHS-I
Industrieausführung = Ja
Temperaturbereich = -25 → +85°C
Nand-Typ = SLC
Weitere Informationen:
SD-Kartentyp:
SD-Karte
Kartenformat:
SDHC
Kapazität:
16 GB
Geschwindigkeitsklassifizierung:
Class 10, U3, UHS-I
Industrieausführung:
Ja
Temperaturbereich:
-25 → +85°C
Nand-Typ:
SLC
Weitere Suchbegriffe: sdhc class 10, sdhc, atp sdhc, 2069176, Computertechnik und Peripheriegeräte, Speicher, SD Karten, ATP, AF16GSD4ABBBXM, Computing & Peripherals, Memory & Data Storage, SD Cards
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,05*
€ 92,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,14*
€ 91,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,94*
€ 83,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,87*
€ 77,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,44*
€ 68,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.